{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 8 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 83 mm | |
Højde, med bakker H2 | 124 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M16 | |
Centrerkonus- ⌀ B | 139,735 mm | |
Nøglefirkant K | 12 mm | |
Vægt | 30,3 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312705 250/8 | |
EAN/GTIN | 4019208026459 | |
Producentnummer | 185544 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus 250/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
12.828,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
8448,19 DKK
3.412,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gennemgang E | 76 | 76 |
Vægt | 30,3 | 32 |
Højde, med bakker H2 | 124 | 123 |
Højde, uden bakker H1 | 83 | 89 |
maks. omdrejningstal | 3.000 | 3.500 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |