{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 5 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 200 mm | |
Gennemgang E | 55 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 74,5 mm | |
Højde, med bakker H2 | 107 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M10 | |
Centrerkonus- ⌀ B | 82,575 mm | |
Nøglefirkant K | 11 mm | |
Vægt | 17,2 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312705 200/5 | |
EAN/GTIN | 4019208026022 | |
Producentnummer | 185541 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus 200/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
8.828,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
6.317,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gennemgang E | 55 | 55 |
Vægt | 17,2 | 19 |
Højde, med bakker H2 | 107 | 107 |
Højde, uden bakker H1 | 74,5 | 78 |
maks. omdrejningstal | 4.000 | 4.000 |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |