{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 6 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 83 mm | |
Højde, med bakker H2 | 124 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M12 | |
Centrerkonus- ⌀ B | 106,39 mm | |
Nøglefirkant K | 12 mm | |
Vægt | 28,8 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312705 250/6 | |
EAN/GTIN | 4019208524672 | |
Producentnummer | 185543 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus 250/6 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
12.828,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
8.448,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 250 | 250 |
Vægt | 28,8 | 32 |
Højde, med bakker H2 | 124 | 123 |
Højde, uden bakker H1 | 83 | 89 |
Konusstørrelse | 6 | 6 |
maks. omdrejningstal | 3.000 | 3.500 |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |