{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 90 mm | |
Bredde B | 24 mm | |
Højde H | 67,5 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 315100 250 | |
EAN/GTIN | 4019208038513 | |
Producentnummer | 110069 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borebakkesæt 4 dele, hårde, Til patrontype: 250
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
|
|
Bredde B | 24 mm | 28 mm |
Til patrontype | 250 mm | 250 mm |
Højde H | 67,5 mm | 63 mm |
Længde L | 90 mm | 105 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |