{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 6 | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 89 mm | |
Højde, med bakker H2 | 123 mm | |
Centrer-⌀ B | 106,4 mm | |
Vægt | 32 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.500 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312931 250/6 | |
EAN/GTIN | 4062406154820 | |
Producentnummer | 312931 250/6 |