Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. ⌀ A / konus: 250/8mm

Art.-nr.: 312931 250/8
Rabat
8448,19 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A / konus (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 702-3
Konusstørrelse 8
Udv. ⌀ A 250 mm
Gennemgang E 76 mm
Højde, uden bakker H1 89 mm
Højde, med bakker H2 123 mm
Vægt 32 kg
maks. omdrejningstal 3.500 min-1
Farvekode for tilbehør HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 312931 250/8
EAN/GTIN 4062406154837
Producentnummer 312931 250/8

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Element af støbegods eller stål.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.
Til spindelhoveder DIN 55027 med gevindtapper og flangemøtrikker.

Norm:

DIN 702-3.

Leveringsomfang:

Inklusive:1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.
1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971312986.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven