{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 5 | |
Udv. ⌀ A | 160 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 68 mm | |
Højde, med bakker H2 | 100 mm | |
Centrer-⌀ B | 82,5 mm | |
Vægt | 9 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.600 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312931 160/5 | |
EAN/GTIN | 4062406154783 | |
Producentnummer | 312931 160/5 |