{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-3 | |
Konusstørrelse | 5 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 160 mm | |
Gennemgang E | 42 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 66 mm | |
Højde, med bakker H2 | 92 mm | |
Antal gevindtapper | 4 | |
Gevindtappernes størrelse | M10 | |
Centrerkonus- ⌀ B | 82,575 mm | |
Nøglefirkant K | 10 mm | |
Vægt | 9,8 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.600 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312705 160/5 | |
EAN/GTIN | 4019208524702 | |
Producentnummer | 185540 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fireklo-centrerpatron stål holder med kort konus 160/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
8.023,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
4.894,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gennemgang E | 42 | 42 |
Vægt | 9,8 | 9 |
Højde, med bakker H2 | 92 | 100 |
Konusstørrelse | 5 | 5 |
Norm | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |