{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 80 mm | |
Gennemgang E | 19 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 39,5 mm | |
Højde, med bakker H2 | 53,5 mm | |
Centrer-⌀ B | 56 mm | |
Centrerdybde C | 3 mm | |
Nøglefirkant K | 6 mm | |
Vægt | 1,7 kg | |
maks. omdrejningstal | 7.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312505 80 | |
EAN/GTIN | 4019208028293 | |
Producentnummer | 185323 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder 80 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
4.648,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
286,65 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
389,55 €
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Gennemgang E | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiale | Stål | Ghisa | Acciaio |
maks. omdrejningstal | 7.000 min-1 | 5.000 min-1 | 7.000 min-1 |
Centrer-⌀ B | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Produkttype | Planspiralpatroner | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |