{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 250 mm | |
Gennemgang E | 76 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 82 mm | |
Højde, med bakker H2 | 122 mm | |
Centrer-⌀ B | 200 mm | |
Centrerdybde C | 5 mm | |
Nøglefirkant K | 12 mm | |
Vægt | 26,8 kg | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312505 250 | |
EAN/GTIN | 4019208526744 | |
Producentnummer | 185328 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder 250 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
10.631,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
4.231,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
6.958,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Gennemgang E | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Vægt | 26,8 kg | 29 kg | 29 kg |
Materiale | Stål | Støbegods | Stål |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | 2.500 min-1 | 3.500 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrer-⌀ B | 200 mm | 200 mm | 200 mm |