{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 315 mm | |
Gennemgang E | 103 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 95 mm | |
Højde, med bakker H2 | 141 mm | |
Centrer-⌀ B | 260 mm | |
Centrerdybde C | 5 mm | |
Nøglefirkant K | 14 mm | |
Vægt | 52,3 kg | |
maks. omdrejningstal | 2.300 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312505 315 | |
EAN/GTIN | 4019208027272 | |
Producentnummer | 185329 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. ⌀ A: 315mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
17.015,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
10988,60 DKK
9.766,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
6.459,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Gennemgang E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Højde, med bakker H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrer-⌀ B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Centrerdybde C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |