{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 315 mm | |
Gennemgang E | 103 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 97,2 mm | |
Højde, med bakker H2 | 140,2 mm | |
Centrer-⌀ B | 260 mm | |
Centrerdybde C | 5 mm | |
Vægt | 50 kg | |
maks. omdrejningstal | 2.800 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312911 315 | |
EAN/GTIN | 4062406154639 | |
Producentnummer | 312911 315 |