{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 200 mm | |
Gennemgang E | 55 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 78 mm | |
Højde, med bakker H2 | 107 mm | |
Centrer-⌀ B | 160 mm | |
Centrerdybde C | 4 mm | |
Vægt | 17,5 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.000 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312911 200 | |
EAN/GTIN | 4062406154615 | |
Producentnummer | 312911 200 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
5.304,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 200 mm | 200 mm |
Vægt | 17,5 kg | 17,5 kg |
Højde, med bakker H2 | 107 mm | 104 mm |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrer-⌀ B | 160 mm | 160 mm |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |