Treklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder 200 mm

Art.-nr.: 312906 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-4
Materiale Støbegods
Udv. ⌀ A 200 mm
Gennemgang E 55 mm
Højde, uden bakker H1 75 mm
Højde, med bakker H2 104 mm
Centrer-⌀ B 160 mm
Centrerdybde C 4 mm
Vægt 17,5 kg
maks. omdrejningstal 3.000 min-1
Farvekode for tilbehør HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 312906 200
EAN/GTIN 4062406154530
Producentnummer 312906 200

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Element af støbegods eller stål.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

Inklusive:1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.
1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971312986.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven