Treklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder 250 mm

Art.-nr.: 312906 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 702-4
Materiale Støbegods
Udv. ⌀ A 250 mm
Gennemgang E 76 mm
Højde, uden bakker H1 85 mm
Højde, med bakker H2 119 mm
Centrer-⌀ B 200 mm
Centrerdybde C 5 mm
Vægt 29 kg
maks. omdrejningstal 2.500 min-1
Farvekode for tilbehør HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 312906 250
EAN/GTIN 4062406154547

Betegnelse

Udførelse:

  • Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
  • Element af støbegods eller stål.
  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

Inklusive:1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.
1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971312986.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Udv. ⌀ A (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven