{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Støbegods | |
Udv. ⌀ A | 100 mm | |
Gennemgang E | 20 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 50 mm | |
Højde, med bakker H2 | 67 mm | |
Centrer-⌀ B | 70 mm | |
Centrerdybde C | 3 mm | |
Vægt | 2,8 kg | |
maks. omdrejningstal | 4.500 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312906 100 | |
EAN/GTIN | 4062406153892 | |
Producentnummer | 312906 100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Treklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder 100 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
2.197,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
3.128,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 100 | 100 |
Gennemgang E | 20 | 20 |
Højde, uden bakker H1 | 50 | 50 |
maks. omdrejningstal | 4.500 | 6.300 |
Centrer-⌀ B | 70 | 70 |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |