{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 125 mm | |
Gennemgang E | 35,5 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 59,5 mm | |
Højde, med bakker H2 | 79,5 mm | |
Centrer-⌀ B | 95 mm | |
Centrerdybde C | 4 mm | |
Vægt | 5 kg | |
maks. omdrejningstal | 5.500 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312911 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154585 | |
Producentnummer | 312911 125 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder 125 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3.568,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
2.331,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 125 mm | 125 mm |
Vægt | 5 kg | 5 kg |
Højde, uden bakker H1 | 59,5 mm | 56 mm |
maks. omdrejningstal | 5.500 min-1 | 4.000 min-1 |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrerdybde C | 4 mm | 4 mm |
Produkttype | Planspiralpatroner | Planspiralpatroner |