{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 100 mm | |
Gennemgang E | 20 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 50 mm | |
Højde, med bakker H2 | 68 mm | |
Centrer-⌀ B | 70 mm | |
Centrerdybde C | 3 mm | |
Nøglefirkant K | 8 mm | |
Vægt | 3,3 kg | |
maks. omdrejningstal | 6.300 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312505 100 | |
EAN/GTIN | 4019208526782 | |
Producentnummer | 185324 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. ⌀ A: 100mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
4.894,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
2.197,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
3128,96 DKK
2.778,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udv. ⌀ A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vægt | 3,3 kg | 2,8 kg | 2,8 kg |
Højde, med bakker H2 | 68 mm | 67 mm | 67 mm |
Materiale | Stål | Støbegods | Stål |
Standard | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Centrerdybde C | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |