{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 702-4 | |
Materiale | Stål | |
Udv. ⌀ A | 125 mm | |
Gennemgang E | 32 mm | |
Højde, uden bakker H1 | 56 mm | |
Højde, med bakker H2 | 78,5 mm | |
Centrer-⌀ B | 95 mm | |
Centrerdybde C | 4 mm | |
Nøglefirkant K | 9 mm | |
Vægt | 5,3 kg | |
maks. omdrejningstal | 5.500 min-1 | |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatroner |
Artikelnummer | 312505 125 | |
EAN/GTIN | 4019208032047 | |
Producentnummer | 185325 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. ⌀ A: 125mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
6.049,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
2.331,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
3568,50 DKK
3.173,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gennemgang E | 32 mm | 32 mm | 35,5 mm |
Højde, med bakker H2 | 78,5 mm | 76 mm | 79,5 mm |
Højde, uden bakker H1 | 56 mm | 56 mm | 59,5 mm |
Materiale | Stål | Støbegods | Stål |
Centrer-⌀ B | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Centrerdybde C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Farvekode for tilbehør | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |