Fireklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. ⌀ A: 200mm

Art.-nr.: 312505 200
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udv. ⌀ A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 702-4
Materiale Stål
Udv. ⌀ A 200 mm
Gennemgang E 55 mm
Højde, uden bakker H1 73,5 mm
Højde, med bakker H2 106 mm
Centrer-⌀ B 160 mm
Centrerdybde C 4 mm
Nøglefirkant K 11 mm
Vægt 15,8 kg
maks. omdrejningstal 4.000 min-1
Farvekode for tilbehør Röhm planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype Planspiralpatroner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 312505 200
EAN/GTIN 4019208526751
Producentnummer 185327

Betegnelse

Udførelse:

  • Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
  • Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
  • Enhed af stål med reduceret vægt og masseinerti.
  • Høj rundløbsnøjagtighed.

Sænksmedet, derfor lang levetid og egnet til maskiner med høje omdrejningstal.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Stål

Leveringsomfang:

1 sæt = 4 hærdede borebakker, trindelt udvendigt.
1 sæt = 4 hårde borebakker, trindelt indvendigt.
1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 314100315300. Spånstop se nr. 312800.

Bemærk:

DIN 702-4 svarer til den gamle standard DIN 6350-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven