SOF45 D10.0-14-2.50-R18 45° planfræsere, med firkantede eller ottekantede dobbeltsidede skær med 8/16-skærekanter

Art.-nr.: 3107322
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107322
EAN/GTIN 7291075360615
Producentnummer 3107322
L-nummer L23980 2175

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 2-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 10,67″, skæring element Count (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 5 ″, samlet længde (OAL) 2,44 ″

Egenskab:

  • Arbortype: C
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 10″
  • Skærediameter (DC/DCX): 10,67″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 10,67″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
  • Navdiameter (DHUB): 5″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): ONMU 0706
  • Samlet længde (OAL): 2,44″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven