Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 27,7 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærekantlængde (APMX) 2,7 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 190 mm, rundt skaft, rundt skaft, effektiv længde (LU) 90 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 36,8 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 27,7 mm
- Diameter (DC/DCX) 27,7 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 4
- Skærelængde maks. (APMX) 2,7 mm
- Antal skærekanter (NOF) 4
- Funktionel længde (LF) 190 mm
- Hovedlængde (LH) 92 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 070515T.
- Samlet længde (OAL) 190 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader
- Drejningsmoment (TQ) 4,8 nxm
- Effektiv længde (LU) 90 mm