Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 19 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 205 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 120 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 30,7 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 19 mm
- Diameter (DC/DCX) 19 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 205 mm
- Hovedlængde (LH) 123 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 070515T.
- Samlet længde (OAL) 205 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 6,3 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 4,8 nxm
- Effektiv længde (LU) 120 mm