FF EWX D32-3-100-W32-07 Højtilspændingsfræser til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106830
EAN/GTIN 7291075261189
Producentnummer 3106830
L-nummer L23980 2863

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 19 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 165 mm, skaft Weldon, skaft Weldon, effektiv længde (LU) 100 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 30,7 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 19 mm
  • Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 129 mm
  • Hovedlængde (LH) 103 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 070515T.
  • Samlet længde (OAL) 165 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 6,3 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 4,8 nxm
  • Effektiv længde (LU) 100 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven