H600 WXCU 070515T IC810 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter til høje tilspændingshastigheder

Art.-nr.: 5666932
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie FEEDMILL
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5666932
    EAN/GTIN 7291075237092
    Producentnummer 5666932
    L-nummer L23970 68

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 7,16 mm, skærepladens tykkelse (S) 5,9 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Skæreskærets længde (INSL) 7,16 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,9 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 1,37 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,68 mm/tand
    • Antal skærekanter 6

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven