HOF D5.00-08-1.50-R06 Planfræsere, der kan bære ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106598
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106598
EAN/GTIN 7291075345667
Producentnummer 3106598
L-nummer L23980 1800

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 5,37″, skæring element Count (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 3,22 ″, samlet længde (OAL) 2,02 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5,37″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 5,37″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,216″
  • Navdiameter (DHUB): 3,22″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL): 2,02″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven