HOF D3.00-06-1.00-R06 Planfræsere, der kan bære ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106596
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106596
EAN/GTIN 7291075345643
Producentnummer 3106596
L-nummer L23980 2921

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 3,37 ″, skæring element Count (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 2,36 ″, samlet længde (OAL) 1,77 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3,37″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 3,37″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 6
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,216″
  • Navdiameter (DHUB): 2,36″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL): 1,77″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven