MF EWX D20-3-050-W20-04 30° højtilspændingsfræser til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106350
EAN/GTIN 7291075310177
Producentnummer 3106350
L-nummer L23980 1456

Betegnelse

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 104 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 13 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 79 mm
  • Délka hlavy (LH) 52.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.4 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 30 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.9 Nxm
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven