MF EWX D20-3-050-C20-04 30° højtilspændingsfræser til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106349
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106349
EAN/GTIN 7291075310160
Producentnummer 3106349
L-nummer L23980 1455

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 13 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 134 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, arbejdslængde (LU) 50 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 18,9 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 134 mm
  • Hovedlængde (LH) 52,7 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
  • Samlet længde (OAL) 134 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,4 grader
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm
  • Effektiv længde (LU) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven