MF EWXD1.25-4-3.0W1.25-05 Fræsere med moderat fremføring med dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106347
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106347
EAN/GTIN 7291075310269
Producentnummer 3106347
L-nummer L23980 1495

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 0,88″, skæremaksimum (CICT) 4, skæredybde maksimum (APMX) 0,079″, fløjttælling (NOF) 4, samlet længde (AAL) 3-1/2, Shank″ type Weldon, Shank type Weldon, brugbar længde (LU) 5

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 1,2″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,88″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,88″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 4
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,079″
  • Fløjtetælling (NOF): 4
  • Funktionel længde (LF): 4,359″
  • Hovedlængde (venstre): 3,15″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL): 5-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,9 grader
  • Skafttype: Weldon
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 30 grader
  • Brugbar længde (LU): 3″

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven