HSM90S FAL-D2.0-2-.75-14 90° planfræsere med superpositive og polerede rake skær til bearbejdning af aluminium ved høje rotationshastigheder

Art.-nr.: 3106074
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106074
EAN/GTIN 7291075317022
Producentnummer 3106074
L-nummer L23980 2081

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 3/4″, skærediameter (DC/DCX) 2″, skæring element Count (CICT) 2, navdiameter (DHUB) 1,88″, samlet længde (OAL) 2-1/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,531″
  • Navdiameter (DHUB): 1,88″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Samlet længde (OAL): 2-1/4″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven