HSM90S APCR 140550R-P IC28 Højpositive platter med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium ved høje hastigheder

Art.-nr.: 5607519
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607519
EAN/GTIN 7291075314571
Producentnummer 5607519
L-nummer L23910 1326

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13,5 mm, skærepladelængde (INSL) 25 mm, skærepladetykkelse (S) 5,5 mm, skærepladebredde (W1) 12,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 25 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 0,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven