MF FWX D050-04-22-08 30° planfræsere med høj fremføring til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106024
EAN/GTIN 7291075281484
Producentnummer 3106024
L-nummer L23980 263

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 34,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 080612T.
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven