T290 FLN D32-05-16-10 90° planfræser med T290 LNMT 1004 tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3105977
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105977
EAN/GTIN 7291075285604
Producentnummer 3105977
L-nummer L23980 79

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 30 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Navdiameter (DHUB) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven