Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 12,6 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 0,8 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 133 mm, skaft rundt, skaft rundt, arbejdslængde (LU) 50 mm
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD) 18,9 mm
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 12,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 12,6 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 133 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
- Samlet længde (OAL) 133 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 4,8 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm
- Effektiv længde (LU) 50 mm