Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 10 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 90 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Funktionel længde (LF) 65 mm
- Hovedlængde (LH) 28 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
- Samlet længde (OAL) 90 mm
- Weldonaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader