Beskrivelse:
Fræsere med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skær (CICT) 5, maks. skærlængde (APMX) 10 mm, antal skær (NOF) 5, samlet længde (OAL) 150 mm, spindelskaft rundt, spindelskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 40 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 5
- Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
- Antal skærekanter (NOF) 5
- Funktionel længde (LF) 150 mm
- Hovedlængde (LH) 30 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
- Samlet længde (OAL) 150 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader