• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

T290 ELN D32-04-C32-10-XL Pindfræsere til tangentielt monterede platter

Art.-nr.: 3105331
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105331
EAN/GTIN 7291075263800
Producentnummer 3105331
L-nummer L23980 2549

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 150 mm, spindelskaft Rundt, spindelskaft Rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven