T290 ELN D25-03-C25-10-XL Pindfræsere til tangentielt monterede platter

Art.-nr.: 3105329
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105329
EAN/GTIN 7291075263787
Producentnummer 3105329
L-nummer L23980 2548

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 10 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 150 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 150 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 100405TR
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven