Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm, diameter (DC/DCX) 8 mm, antal skær (CICT) 1, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 1, totallængde (OAL) 60 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8 mm
- Diameter (DC/DCX) 8 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 050202TR
- Samlet længde (OAL) 60 mm
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader