BCM D50-A-W50-C Kuglespidsfræsere med HB2 BCR-platter til efterbearbejdning.

Art.-nr.: 3104200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104200
EAN/GTIN 7291075122985
Producentnummer 3104200
L-nummer L23980 1275

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 43 mm, total længde (OAL) 212 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 43 mm
  • Frontpanel A-version
  • Funktionel længde (LF) 167 mm
  • Hovedlængde (LH) 132 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D500-CS
  • Samlet længde (OAL) 212 mm
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven