SDN D125-0608-40-CALN12 3-sidet skærende sidefræsere, skivetype med kassetter til LNET 12 platter

Art.-nr.: 3103981
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103981
EAN/GTIN 7291075182576
Producentnummer 3103981
L-nummer L23980 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 32 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, antal riller (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 12 mm, effektivt perifert antal riller (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 32 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124504-TN
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven