SDN D200-0608-50-CALN12 3-sidet skærende sidefræsere, skivetype med kassetter til LNET 12 platter

Art.-nr.: 3103970
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103970
EAN/GTIN 7291075182552
Producentnummer 3103970
L-nummer L23980 2145

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 63 mm, skærekantdiameter (DC) 200 mm, antal skærekanter (CICT) 16, skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm, skærebredde min. (CWN) 6 mm, antal skærekanter (NOF) 16, navdiameter (DHUB) 70 mm, samlet længde (OAL) 12 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 8

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 63 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærebredde maks. (CWX) 8,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 16
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 124508-TN
  • Samlet længde (OAL) 12 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 8

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven