Beskrivelse:
Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1″, skærediameter (DC/DCX) 1″, skæremaksimum (CICT) 1, skæredybde maksimum (APMX) 0,579″, fløjttælling (NOF) 2, samlet længde (AAL) 6,7, skaft type runde, skaft type runde
Egenskab:
- Kropsdiameter (BD): 0,906″
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Skærediameter (DC): 1″
- Skærediameter (DC/DCX): 1″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 1
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,579″
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Fronttype: A.
- Hovedlængde (venstre): 2-3/4″
- Identifikation af masterindsats (MIID): HCC D1,0-R.031-QF
- Samlet længde (OAL): 6,7″
- Skafttype: Rund
- Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
- Drejningsmoment (TQ): 106 lbfxin