Beskrivelse:
Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8 5″, skærediameter (DC/DCX) 3/8″, skæredybde maksimal (APMX) 0,26″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 1″, skaft type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1″
Egenskab:
- Krops halve konisk vinkel (BHTA): 4,7 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
- Hjørneradius (RE): 0,188″
- Skærediameter (DC): 3/8″
- Skærediameter (DC/DCX): 3/8″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 1
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,26″
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Fronttype: B
- Hovedlængde (venstre): 1″
- Identifikation af masterindsats (MIID): HBR D,38
- Samlet længde (OAL): 5″
- Skafttype: Rund
- Drejningsmoment (TQ): 47 lbfxin
- Brugbar længde (LU): 1″