HM90 FAL-D050-22-16BR Planfræsere til bearbejdning af aluminium med HM90 APCR 1605 - platter med hjørneradius fra 5 mm

Art.-nr.: 3103685
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3103685
EAN/GTIN 7291075194937
Producentnummer 3103685
L-nummer L23980 749

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 49 mm, samlet længde (OAL) 45 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 15,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 49 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Samlet længde (OAL) 45 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven