Beskrivelse:
Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring element Count (CICT) 1, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,528″, fløjte Count (NOF) 2, samlet længde (OAL) 8″, Shank type Round, Shank type Round, brugbar længde (LU) 3-1/2″
Egenskab:
- Krops halve konisk vinkel (BHTA): 1 grader
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
- Hjørneradius (RE): 3/8″
- Skærediameter (DC): 3/4″
- Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Antal skærende emner (CICT): 1
- Maksimal skæredybde (APMX): 0,528″
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Fronttype: D
- Hovedlængde (venstre): 3-1/2″
- Identifikation af masterindsats (MIID): HBR D.75-QF
- Samlet længde (OAL): 8″
- Skafttype: Rund
- Drejningsmoment (TQ): 12 lbfxin
- Brugbar længde (LU): 3-1/2″