HCM D.50-A-L4.7-C.50 Multifunktionsfræsere med kuglenæse D=.500″.

Art.-nr.: 3103599
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie BALLPLUS
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103599
EAN/GTIN 7291075181968
Producentnummer 3103599
L-nummer L23980 1637

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/2 4,7″, skærediameter (DC/DCX) 1/2″, skæredybde maksimal (APMX) 0,33″, fløjte antal (NOF) 2, samlet længde (AAL) 1″, skaft type Round, skaft type Round, brugbar længde (LU) 1,2″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,417″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/2″
  • Hjørneradius (RE): 1/4″
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 1
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,33″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Fronttype: A.
  • Hovedlængde (venstre): 1,2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HBR D.50-QF
  • Samlet længde (OAL): 4,7″
  • Skafttype: Rund
  • Drejningsmoment (TQ): 53 lbfxin
  • Brugbar længde (LU): 1,2″

Egnede produkter

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven