HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 Fræsere med lang rækkevidde, der bærer HM90 AXCR 1505 Skær til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3103006
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3103006
EAN/GTIN 7291075180961
Producentnummer 3103006
L-nummer L23980 2119

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 1 6-1/4″, skærediameter (DC/DCX) 3-1/2″, skæremaksimum (APMX) 0,551″, fløjttælling (NOF) 3, samlet længde (OAL) 1-1/2″, skaft type runde, skaft type runde, skaft type runde, skaft type runde

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,551″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Hovedlængde (venstre): 2,95″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Samlet længde (OAL): 6-1/2″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 13 grader
  • Skafttype: Rund
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven