FDN D100-10-27-LN12 3-sidede fræsere til tangentielt monterede LNET 12 -indsatse

Art.-nr.: 3102986
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102986
EAN/GTIN 7291075161564
Producentnummer 3102986
L-nummer L23980 1477

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærediameter (DC) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 10, skærebredde maks. (CWX) 12 mm, skærebredde min. (CWN) 10 mm, antal riller (NOF) 10, navdiameter (DHUB) 55 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal riller (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærebredde maks. (CWX) 12 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 10
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 126508-TN
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Effektiv længde (LU) 28,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGSLOT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven